Mikina WÜRTH MODYF Job+
SVETER JOB+ GRAFITOVA 4XL
Obj. č. M550608006
EAN 4255722937417
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Elastické manžety na rukávoch a spodný lem
- Kontrastná výstužná páska a zosilnené švy
- Efektné švy v tvare V na golieri
Hárky údajov(X)
Farba | Grafit |
Veľkosť | 4XL |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 4XL |
Materiál | 70% bavlna, 30% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke bežne, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky |