Mikina WÜRTH MODYF URBAN
SVETER URBAN ANTRACIT L
Obj. č. M550476002
EAN 4255722934553
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Moderná nadrozmerná mikina Urban s okrúhlym výstrihom
- Elastický výstrih, rukávy a pás
- Veľmi pohodlné nosenie vďaka nadrozmernému strihu
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | L |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | L |
Materiál | 55 % bavlna, 45 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |