Mikina s kapucňou Denim
Mikina Denim Full Zip
MIKINA DENIM CIERNA VEL. L
Obj. č. M450604002
EAN 4251596893804
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mikina so zipsom a rifľovým vzhľadom. Kapucňa s kontrastnou zaťahovacou šnúrkou
- Kapucňa s kontrastnou zaťahovacou šnúrkou
- 2 predné vrecká, 1 vnútorné vrecko, všetko so zipsom
- Teplá flaušová podšívka
- Elastické pletené manžety a lem
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | L |
Materiál | 62% polyester, 35% bavlna, 3 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 320 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |