Mikina s kapucňou Fusion
Mikina s kapucňou FUSION
SVETER FUSION MED VEL. 4XL
Obj. č. M550317006
EAN 4255576584041
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nová mikina s kapucňou Power-Stretch bohatá na bavlnu s recyklovaným polyesterom pre pohodlný rozsah pohybu
- Dve bočné vrecká so zipsom
- Módna, kontrastná šesťuholníková potlač na lakťoch a vo vnútri kapucne
- Nová prepletená tkanina poskytuje maximálne pohodlie
- Vyrobené v Európe
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Farba | S medenou farbou | 
| Veľkosť | 4XL | 
| Materiál | 75 % bavlna, 21 % polyester (recyklovaný), 4 % elastan | 
| Hmotnosť látky na m2 | 300 g | 
| Umývateľné pri | 40°C | 
| Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |