Mikina s kapucňou Fusion
Mikina s kapucňou FUSION
SVETER FUSION MED VEL. S
Obj. č.
M550317000
EAN 4255576583983
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nová mikina s kapucňou Power-Stretch bohatá na bavlnu s recyklovaným polyesterom pre pohodlný rozsah pohybu
- Dve bočné vrecká so zipsom
- Módna, kontrastná šesťuholníková potlač na lakťoch a vo vnútri kapucne
- Nová prepletená tkanina poskytuje maximálne pohodlie
- Vyrobené v Európe
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | S medenou farbou |
Veľkosť | S |
Materiál | 75 % bavlna, 21 % polyester (recyklovaný), 4 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |