Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mikina s kapucňou Fusion

Mikina s kapucňou FUSION
SVETER FUSION MED VEL. XXL

Obj. č. M550317004

EAN 4255576584027

Cena za zvolené balenie
Mikina s kapucňou Fusion

Obj. č. M550317004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nová mikina s kapucňou Power-Stretch bohatá na bavlnu s recyklovaným polyesterom pre pohodlný rozsah pohybu
  • Dve bočné vrecká so zipsom

  • Módna, kontrastná šesťuholníková potlač na lakťoch a vo vnútri kapucne

  • Nová prepletená tkanina poskytuje maximálne pohodlie

  • Vyrobené v Európe
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

S medenou farbou

Veľkosť

XXL

Materiál

75 % bavlna, 21 % polyester (recyklovaný), 4 % elastan

Hmotnosť látky na m2

300 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie