Mikina s kapucňou X-Finity
SWEAT HOODIE LOGO X CARBON BLACK 4XL
Obj. č. M550609006
EAN 4255722938612
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pohodlná mikina s kapucňou
- Reliéfne logo MODYF X-Finity
- Dve vrecká
- Šnúrka na nastavenie dĺžky
Hárky údajov(X)
Farba | Carbon black |
Veľkosť | 4XL |
Materiál | 65 % bavlna, 35 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 280 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 4XL |