Mikroaktívna utierka Big
Mikroaktívna utierka Big
HANDR. MKRAKT. BIG MCRTCH SIVA-700X500MM
Obj. č.
0899900135
EAN 4045989854363
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
High-performance microfibre cloth for drying after wet cleaning in the automotive sector
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Mikrovlákno |
DĺžkaxŠírka | 50 x 70 cm |
Farba | Sivá |
Dĺžka | 50 cm |
Šírka | 70 cm |
Plošná hmotnosť na m² | 412 g |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 152.500 g |
Absorpčný čas celkovo | 500 s |
Absorpcia/10s | 300 % |
Absorpcia max. | 500 % |