Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mikrovrták SC, DIN 1899, s valcovým driekom

Mikrovrták SC, DIN 1899, typ N, HA
VRTAK-MINI-DIN1899-VS-VHM-D0,55MM

Obj. č. 5443002776

EAN 4055375885154

Cena za zvolené balenie
Mikrovrták SC, DIN 1899, s valcovým driekom

Obj. č. 5443002776

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný predovšetkým na vŕtanie do ocelí s vysokou pevnosťou, chróm-niklových ocelí, chladenej liatiny, sivej liatiny, liatej ocele, mangánovej ocele s vysokým obsahom uhlíka, bronzu, hliníka s vysokým obsahom silikónu a iných ťažko opracovateľných materiálov.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6035

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

0,55 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

4,5 mm

Priemer stopky (d2)

1 mm

Počet ostrí

2 KS

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Normy

DIN 1899

Rezný materiál

SC

Vrcholový uhol

130 Stupeň

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tolerancia priemeru rezania

h7

Tolerancia priemeru drieku

h6

Hodnoty rezania pre vrtáky zo spekaného karbidu, bez povrchovej úpravy
Pre priemer 0,3 – 1,4
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
od do Priemer 0,3 – 0,9 Priemer 1 – 1,4
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 60 75 0,020 0,040
500 – 850 N/mm² E 60 75 0,020 0,040
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 60 75 0,020 0,040
850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,020 0,040
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 60 75 0,020 0,040
700 – 850 N/mm² E 60 75 0,020 0,040
850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,010 0,030
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 60 75 0,010 0,030
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,010 0,030
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 55 65 0,010 0,030
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,010 0,030
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 55 65 0,010 0,030
850 – 1100 N/mm² E 50 60 0,010 0,030
1100 – 1400 N/mm² E 30 40 0,010 0,030
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 40 0,010 0,030
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 20 35 0,010 0,030
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 20 35 0,010 0,030
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 30 40 0,010 0,030
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 30 40 0,010 0,030
< 850 N/mm² E 25 35 0,010 0,030
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 35 0,010 0,030
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 25 0,010 0,030
Liatina < 180 HB T/E 70 100 0,010 0,030
> 180 HB T/E 70 100 0,010 0,030
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB E 65 75 0,010 0,030
> 260 HB E 65 75 0,010 0,030
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 150 220 0,020 0,040
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 150 220 0,020 0,040
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 100 180 0,020 0,040
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,020 0,040
650 – 850 N/mm² E 100 180 0,020 0,040
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 90 140 0,010 0,030
850 – 1200 N/mm² E 90 140 0,010 0,030
Grafit T 70 100 0,010 0,030
Popis
E = emulzia
T = suché
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie