Mikrovrták SC, DIN 1899, s valcovým driekom
Mikrovrták SC, DIN 1899, typ N, HA
VRTAK-MINI-DIN1899-VS-VHM-D0,6MM
Obj. č. 5443002777
EAN 4055375885161
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodný predovšetkým na vŕtanie do ocelí s vysokou pevnosťou, chróm-niklových ocelí, chladenej liatiny, sivej liatiny, liatej ocele, mangánovej ocele s vysokým obsahom uhlíka, bronzu, hliníka s vysokým obsahom silikónu a iných ťažko opracovateľných materiálov.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6035 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, plast |
Priemer (d1) | 0,6 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 4,5 mm |
Priemer stopky (d2) | 1 mm |
Počet ostrí | 2 KS |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Normy | DIN 1899 |
Rezný materiál | SC |
Vrcholový uhol | 130 Stupeň |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tolerancia priemeru rezania | h7 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
| Hodnoty rezania pre vrtáky zo spekaného karbidu, bez povrchovej úpravy | ||||||
| Pre priemer 0,3 – 1,4 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | f | ||
| od | do | Priemer 0,3 – 0,9 | Priemer 1 – 1,4 | |||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,020 | 0,040 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,020 | 0,040 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,010 | 0,030 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 60 | 75 | 0,010 | 0,030 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,010 | 0,030 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,010 | 0,030 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 55 | 65 | 0,010 | 0,030 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 50 | 60 | 0,010 | 0,030 | |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,010 | 0,030 | |
| Rýchlorezné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,010 | 0,030 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,010 | 0,030 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 20 | 35 | 0,010 | 0,030 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,010 | 0,030 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 30 | 40 | 0,010 | 0,030 |
| < 850 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,010 | 0,030 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 25 | 35 | 0,010 | 0,030 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 15 | 25 | 0,010 | 0,030 |
| Liatina | < 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,010 | 0,030 |
| > 180 HB | T/E | 70 | 100 | 0,010 | 0,030 | |
| Nodulárny grafit, kujné železo | > 180 HB | E | 65 | 75 | 0,010 | 0,030 |
| > 260 HB | E | 65 | 75 | 0,010 | 0,030 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,020 | 0,040 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 150 | 220 | 0,020 | 0,040 |
| Meď, nízkolegovaná | < 350 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 |
| Mosadz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 |
| Mosadz, dlhé triesky | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 |
| Bronz, krátke triesky | < 600 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 |
| 650 – 850 N/mm² | E | 100 | 180 | 0,020 | 0,040 | |
| Bronz, dlhé triesky | < 850 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,010 | 0,030 |
| 850 – 1200 N/mm² | E | 90 | 140 | 0,010 | 0,030 | |
| Grafit | T | 70 | 100 | 0,010 | 0,030 | |
| Popis | |
| E = emulzia | |
| T = suché | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | |
| f = posun [mm/r] | |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | |