Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Minerálna vlna Klimarock

Minerálna vlna Klimarock
ROCKWOOL-KLIMAROCK-(2PC=6,10QM)-30MM

Obj. č. 0871200130

EAN 4058794789850

Cena za zvolené balenie
Minerálna vlna Klimarock

Obj. č. 0871200130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S laminovanou fóliou vystuženou mriežkou
  • Nehorľavá, A1

  • Odolnosť voči teplote do +250 °C

  • Teplota tavenia > +1 000 °C

  • Odolná voči tlaku so stabilným tvarom

  • Jednostranne laminovaná fólia

  • Hydrofóbne vlastnosti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na izolovanie:


  • Vykurovacích systémov a systémov na horúcu vodu

  • Solárne kolektory

  • Potrubia na horúcu vodu

  • Potrubia na paru

  • Systémy nádrží

  • Vedenie klimatizácie a ventilácie

Materiál

Minerálna vlna

Materiál vonkajšieho poťahu

Sieťovinou zosilnená hliníková fólia

Farba

Strieborná

Hrúbka izolácie

30 mm

Dĺžka rohoží x šírka rohoží

6,1 m x 500 mm

Teplotný rozsah použitia, vlnená strana max.

250 °C

Teplotný rozsah použitia, hliníková strana max.

80 °C

Tepelná vodivosť λ

0,040 W/(m*K)

Tepelná vodivosť λ Podmienka

pri priemernej teplote 40 °C, v súlade s normou DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Trieda stavebného materiálu

A1 – nehorľavé

Podmienka pre triedu stavebného materiálu

podľa ENISO13501-1

Riziko korózie / podmienky

AS quality / AGI Worksheet Q 132

Objemová hmotnosť

40 kg/m³

Bez obsahu halogénovaných nadúvadiel (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu hexabromocyklododekánu (< 0,1 %)

Áno

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

Yes

Bez obsahu tris-(2-karboxyetyl)-fosfínu bóru (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných difenyl esterov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu polybrómovaných bifenylov (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu bórových zlúčenín (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Áno

Bez obsahu granúl z použitých pneumatík

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
100 % hliníková lepiaca páska

TESNIACA PASKA ALU-50MMX50M

Na lepenie rezných povrchov izolačných systémov laminovaných hliníkom. Na izolovanie proti vysokým a nízkym teplotám. Na tesnenie a pokrývanie potrubí, vzduchovodov a klimatizačných prieduchov, ako aj na izolovanie zásobníkov a potrubí pri zváraní s ochranným plynom.
x 1 ks
Nôž, zúbkovaný

NOZ

Obojstranná zúbkovaná čepeľ
x 1 ks
Vinutý drôt

VIAZACI DROT (A1K)-0,8MM-2,5KG

Ovinutie okolo hliníkových-laminovaných izolácií z minerálnej vlny, 6 návinov/meter podľa normy DIN 4140 a na zaistenie koncových manžiet.
x 25 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie