Mini adaptér
Zväčšenie adaptéra
ADAPTER 1/4-3/8
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kompaktný predlžovací nadstavec s nízkou inštalačnou výškou, perfektný pre tesné priestory
Zvyšuje rýchlosť práce
Pomocou palca urýchlite proces skrutkovania pomocou protisklzového ryhovania.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava (S2) | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia (S1) | 3/8 inch |
Druh upnutia | Vonkajší štvorhran |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 24,5 mm |
Hrúbka zúbkovania (L2) | 7,2 mm |
Dĺžka (L1) | 18,5 mm |