Mini adaptér
Zväčšenie adaptéra
ADAPTER 3/8-1/2
ADAPT-(3/8-1/2ZO)
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kompaktný predlžovací nadstavec s nízkou inštalačnou výškou, perfektný pre tesné priestory
Zvyšuje rýchlosť práce
Pomocou palca urýchlite proces skrutkovania pomocou protisklzového ryhovania.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Uťahovacia hlava (S2) | 3/8 inch | 
| Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran | 
| Veľkosť upnutia (S1) | 1/2 palca | 
| Druh upnutia | Vonkajší štvorhran | 
| Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 33,5 mm | 
| Hrúbka zúbkovania (L2) | 8,5 mm | 
| Dĺžka (L1) | 23,5 mm |