Mini drôtená hrncová kefa na oceľ/zliatinu zvlnený tvar, s driekom
Drôtená hrncová kefa
Obj. č. 5465400151
EAN 4065746774284
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné na čistenie alebo odstraňovanie ostrín z malých povrchov alebo obrobkov vyrobených z ocele, hliníka, liatiny, plastu, kameňa alebo dreva
- Ideálna na presnú prácu na malých povrchových plochách vďaka kompaktným rozmerom
- Všestranné použitie na rôznych materiáloch
- Zvlnený tvar zaisťuje efektívne čistenie a odstraňovanie ostrín
| Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia) | ||||
| Akcia | Obvodová rýchlosť | Priemer kefy | Hrúbka drôtu | Dĺžka štetín |
| Zvýšenie účinku brúsenia | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Zníženie účinku brúsenia | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kefa vytvára ryhu | ↓ | ↑ | ↓ |
| Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie | ||||||||
| Použitie | Obvodová rýchlosť [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňovanie ostrín | 25 - 35 | |||||||
| Čistenie zváraných spojov | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňovanie vodného kameňa | 35 - 45 | |||||||
| Leštenie | 30 - 40 | |||||||
| Obrábanie plastov | 15 - 25 | |||||||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
- Na oceľ, hliník, liatinu, plasty, kameň a drevo
- Na odstraňovanie trosky a vodného kameňa z malých zváraných spojov a spájkovaných spojov
- Typické aplikácie: Presné nástroje, presná technika, výroba foriem a prototypov, pneumatika a hydraulika a elektronické komponenty, napríklad dosky plošných spojov
Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS) | 15 x 3 x 3 mm |
Dĺžka drieku | 36 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 5 mm |
Priemer drôtu | 0,1 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Verzia | Vypuklý |
Otáčky max. | 15000 1/min |
Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Norma EN | 1083-2 |