Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mini drôtená koncová kefa na oceľ/liatinu zvlnený tvar, s driekom

Drôtená koncová kefa
KEFA-DROT-STETEC-MINIATUR-MOSADZ-D5X3MM

Obj. č. 5465430055

EAN 4065746782005

Cena za zvolené balenie
Mini drôtená koncová kefa na oceľ/liatinu zvlnený tvar, s driekom

Obj. č. 5465430055

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné na čistenie alebo odstraňovanie ostrín z malých povrchov alebo obrobkov vyrobených z ocele, hliníka, liatiny, plastu, kameňa alebo dreva
  • Ideálna na presnú prácu na malých povrchových plochách vďaka kompaktným rozmerom

  • Všestranné použitie na rôznych materiáloch

  • Efektívne čistenie a odstraňovanie ostrín vďaka zvlnenému tvaru drôtu
Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia)
AkciaObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefa vytvára ryhu
Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie
PoužitieObvodová rýchlosť [v m/s]
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky

  • Na odstraňovanie trosky a vodného kameňa z malých zváraných spojov a spájkovaných spojov

  • Typické aplikácie: Presné nástroje, presná technika, výroba foriem a prototypov, pneumatika a hydraulika a elektronické komponenty, napríklad dosky plošných spojov

Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS)

5 x 5 x 3 mm

Dĺžka drieku

26 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

8 mm

Priemer drôtu

0,1 mm

Materiál drôtu

Mosadz

Verzia

Vypuklý

Otáčky max.

15000 1/min

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie