Mini hliníkovo-zirkónový kotúč z vulkanizovaného vlákna
Kotúč z vulkan. vlákna, mini, hliníkovo-zirkónový
KOTUC VF-MINI-ZIRKOKORUND-P120-D76MM
Obj. č. 0580070012
EAN 4099618449109
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká rýchlosť odstraňovania a dlhá životnosť vďaka odolnému hliníkovo-zirkónovému brúsnemu zrnu
- Vysoká odolnosť voči roztrhnutiu vďaka robustnej polyesterovej tkanine
- Extrémne vysoké a veľmi rýchle odstraňovanie materiálu s brúsením za studena a veľmi dlhou životnosťou pri nízkom kontaktnom tlaku vďaka vysokovýkonnému brúsnemu zrnu a aktívnej vrchnej brúsnej vrstve
- Na použitie na pneumatických tyčových brúskach s uhlovými, ohybnými hriadeľmi
- 75 mm kotúče sa môžu používať aj na 115 mm pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach v kombinácii s držiakom M14
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na obrábanie zváraných spojov, brúsenie povrchov, odstraňovanie lakov a farieb, ostrenie nástrojov, obrusovanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín z hrán, opracovanie hrán a povrchovú úpravu, odstraňovanie hrdze, najmä na ťažko prístupných miestach
- Materiály vhodné na spracovanie: Špeciálne pre nehrdzavejúce ocele, chróm a zliatiny niklu. Legovaná a nelegovaná oceľ, konštrukčná oceľ, nástrojová oceľ, neželezné kovy, liatina, tvrdé plasty a drevo
Priemer (Ø) | 76 mm |
Verzia | Kompatibilita so systémom 3M Roloc |
Veľkosť mriežky | 120 |
Materiál brusiva | Zirkónový korund |
Otáčky max. | 20000 1/min |
Odporúčané otáčky | 12000 1/min |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Hliník, Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele, Liatina, plast, Drevo |