Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mini kotúčová kefa oceľová/univerzálna zvlnený tvar, s driekom

Kotúčová kefa

Obj. č. 5465400220

EAN 4065746781947

Cena za zvolené balenie
Mini kotúčová kefa oceľová/univerzálna zvlnený tvar, s driekom

Obj. č. 5465400220

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné na čistenie alebo odstraňovanie ostrín z malých povrchov alebo obrobkov vyrobených z ocele, hliníka, liatiny, plastu, kameňa alebo dreva
  • Dokonalá na presné čistenie a odstraňovanie ostrín z malých povrchov

  • Kompatibilná s tyčovými brúskami na flexibilné použitie

  • Optimálny výkon pri vysokých rýchlostiach

  • Zvlnený tvar zaisťuje efektívne čistenie a odstraňovanie ostrín
Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia)
AkciaObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefa vytvára ryhu
Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie
PoužitieObvodová rýchlosť [v m/s]
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky

  • Na odstraňovanie trosky a vodného kameňa z malých zváraných spojov a spájkovaných spojov

  • Typické aplikácie: Presné nástroje, presná technika, výroba foriem a prototypov, pneumatika a hydraulika a elektronické komponenty, napríklad dosky plošných spojov

Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS)

22 x 2 x 3 mm

Dĺžka drieku

37 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

6 mm

Priemer drôtu

0,1 mm

Materiál drôtu

Oceľ

Verzia

Vypuklý

Otáčky max.

10000 1/min

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie