Mini netkaný kotúč RED PERFECT® 3D
Mini netkaný kotúč RED PERFECT 3D
KOTUC-MINI-NYLON-FLEECE-HRUBY-D50MM
Obj. č.
0585705010
EAN 4099618448980
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na matovanie, hladenie a zahladzovanie a povrchovú úpravu (konečné brúsenie) a na zosúlaďovanie predbrúsených, plochých a mierne profilovaných komponentov vyrobených z ušľachtilej ocele s vysokými požiadavkami na dekoratívne povrchy
- Bezchybné konečné brúsenie vhodné na náročné požiadavky na povrchy s výrazne nižšou hĺbkou drsnosti, bez tvorby povrchovej úpravy s vysokým leskom
- Veľmi dlhá životnosť a rovnomerné rozloženie brúsneho zrna zabezpečujú rovnomerné brúsenie na obrobku
- Extra vystužený nylonový netkaný abrazívny s trojrozmernou netkanou štruktúrou pre kompaktnejší a abrazívnejší dizajn, výsledkom čoho je výrazne vyššia pevnosť hrany
- Pružná a elastická štruktúra netkanej textílie zabezpečuje optimálne prispôsobenie obrobku
- Bez zmeny geometrie obrobku
- Na použitie na pneumatických tyčových brúskach s uhlovými, ohybnými hriadeľmi
- 75 mm kotúče sa môžu používať aj na 115 mm pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach v spojení s držiakom M14
Upozornenie
- Pri vysokých rýchlostiach otáčok sa hrubšia zrnitosť chová ako jemnejšia zrnitosť a pri nízkych rýchlostiach otáčok sa jemná zrnitosť chová ako drsnejšia
- Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom; vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu
- Ak je odvod triesok nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale radšej použite hrubšiu textúru
- Lepšia spoľahlivosť procesu: Či už pracujete s elektrickým brúsnym pilníkom, pásovou brúskou na rúrky, brúskou s pevným kontaktom alebo uhlovou brúskou, je zaručená dôsledná kvalita povrchu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na povrchovú úpravu, matovanie, hladenie a zahladzovanie s veľmi nízkou hĺbkou drsnosti
- Žiadne nadmerné brúsenie pri obrábaní dielov karosérie
- Na odstraňovanie sfarbenia, vrstiev laku, povrchovej hrdze, nečistôt a vrstiev oxidu, obnovu mierne poškodených povrchov a jemné matovanie a odstraňovanie ostrín
- Na odstraňovanie rýh po brúsení, škrabancov, náterov a starého laku
- Na čistenie povrchov
- Materiály vhodné na spracovanie: oceľ, ušľachtilá oceľ, hliník, mosadz, meď, drevo a plasty
Priemer (Ø) | 50 mm |
Farba | Žltohnedá |
Verzia | Kompatibilita so systémom 3M Roloc |
Veľkosť mriežky | 100 / hrubé |
Otáčky max. | 25000 1/min |
Odporúčané otáčky min. | 10000 1/min |
Odporúčané otáčky max. | 20000 1/min |