Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mini netkaný kotúč RED PERFECT® 3D

Mini netkaný kotúč RED PERFECT 3D
KOTUC-MINI-NYLON-RUNO-VELMI JEMNE-D76MM

Obj. č. 0585707540

EAN 4099618449024

Cena za zvolené balenie
Mini netkaný kotúč RED PERFECT® 3D

Obj. č. 0585707540

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na matovanie, hladenie a zahladzovanie a povrchovú úpravu (konečné brúsenie) a na zosúlaďovanie predbrúsených, plochých a mierne profilovaných komponentov vyrobených z ušľachtilej ocele s vysokými požiadavkami na dekoratívne povrchy
  • Bezchybné konečné brúsenie vhodné na náročné požiadavky na povrchy s výrazne nižšou hĺbkou drsnosti, bez tvorby povrchovej úpravy s vysokým leskom

  • Veľmi dlhá životnosť a rovnomerné rozloženie brúsneho zrna zabezpečujú rovnomerné brúsenie na obrobku

  • Extra vystužený nylonový netkaný abrazívny s trojrozmernou netkanou štruktúrou pre kompaktnejší a abrazívnejší dizajn, výsledkom čoho je výrazne vyššia pevnosť hrany

  • Pružná a elastická štruktúra netkanej textílie zabezpečuje optimálne prispôsobenie obrobku

  • Bez zmeny geometrie obrobku

  • Na použitie na pneumatických tyčových brúskach s uhlovými, ohybnými hriadeľmi

  • 75 mm kotúče sa môžu používať aj na 115 mm pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach v spojení s držiakom M14
Upozornenie
  • Pri vysokých rýchlostiach otáčok sa hrubšia zrnitosť chová ako jemnejšia zrnitosť a pri nízkych rýchlostiach otáčok sa jemná zrnitosť chová ako drsnejšia

  • Používajte nástroje s nízkym kontaktným tlakom; vysoký kontaktný tlak vedie k predčasnému opotrebovaniu

  • Ak je odvod triesok nedostatočný, nezvyšujte kontaktný tlak, ale radšej použite hrubšiu textúru

  • Lepšia spoľahlivosť procesu: Či už pracujete s elektrickým brúsnym pilníkom, pásovou brúskou na rúrky, brúskou s pevným kontaktom alebo uhlovou brúskou, je zaručená dôsledná kvalita povrchu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na povrchovú úpravu, matovanie, hladenie a zahladzovanie s veľmi nízkou hĺbkou drsnosti

  • Žiadne nadmerné brúsenie pri obrábaní dielov karosérie

  • Na odstraňovanie sfarbenia, vrstiev laku, povrchovej hrdze, nečistôt a vrstiev oxidu, obnovu mierne poškodených povrchov a jemné matovanie a odstraňovanie ostrín

  • Na odstraňovanie rýh po brúsení, škrabancov, náterov a starého laku

  • Na čistenie povrchov

  • Materiály vhodné na spracovanie: oceľ, ušľachtilá oceľ, hliník, mosadz, meď, drevo a plasty

Priemer (Ø)

76 mm

Farba

Sivá

Verzia

Kompatibilita so systémom 3M Roloc

Veľkosť mriežky

400/veľmi jemné

Otáčky max.

20000 1/min

Odporúčané otáčky min.

5000 1/min

Odporúčané otáčky max.

12000 1/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie