Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mini non-woven disc RED PERFECT 3D

Mini non-woven disc RED PERFECT 3D
KOTUC BR NYLON 400 RED PERFECT D50MM
RED PERFECT

Obj. č. 0585705040
EAN 4099618449048

Cena za zvolené balenie
Mini non-woven disc RED PERFECT 3D

Obj. č. 0585705040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For matting, satin finishing and finishing (final sanding) and for matching pre-ground, flat and slightly profiled components made of high-grade steel with high requirements for decorative surfaces
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (Ø)

50 mm

Farba

Sivá

Verzia

Kompatibilita so systémom 3M Roloc

Veľkosť mriežky

400/veľmi jemné

Otáčky max.

25000 1/min

Odporúčané otáčky min.

10000 1/min

Odporúčané otáčky max.

20000 1/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie