Mini skúšobný hrot Na meranie káblov
Skúšobný hrot Mini pre merací kábel
PRISL.MERACA-CERVENA/CIERNA
Obj. č.
0715531003
EAN 4052703561407
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Modulárna konštrukcia je vhodná pre všetky 4 mm konektory
- Ihlový testovací hrot vyrobený z pružinovej ocele, kompatibilný so všetkými 4 mm meracími káblami alebo zásuvnými konektormi
- Ideálny na vytváranie elektrických kontaktov na riadiacich systémoch, ako sú vstrekovacie dýzy, snímače MAP, snímače TPS a konektory krytov na ochranu pred meteorologickými vplyvmi
- Menovité napätie<50 V
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer pripájacieho konektora | 4 mm |
Menovité napätie max. | 50 V/DC |