Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Minifréza z pevného karbidu, dvojčepeľová

St. fréza Mini HSC WN Z2 1,5xD/10xD 30° H HA TiAlN
FREZA-VHM-HSC-MINI-WN-K-TN-D0,9MM

Obj. č. 5443301466

EAN 4055375891728

Cena za zvolené balenie
Minifréza z pevného karbidu, dvojčepeľová

Obj. č. 5443301466

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie materiálov so strednou a vysokou pevnosťou a na obrábanie pomocou HSC obrábacích centier.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6257

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Hliník

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Priemer (d1)

0,9 mm

Priemer stopky (d2)

3 mm

Svetlá výška (d3)

0,85 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

1,3 mm

Voľná dĺžka (l3)

9 mm

Normy

CS

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Ocele > 45 HRC, Hliník

Legenda
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 0,4 – 3
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 0,4 – 1 Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3
Uhlíkové ocele 850 – 1000 N/mm² E 140 0,002 0,005 0,009
Tepelne opracované nelegované ocele 850 – 1000 N/mm² E 140 0,002 0,005 0,009
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,002 0,005 0,009
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,002 0,004 0,008
Legované cementované ocele 1000 – 1200 N/mm² E 95 0,002 0,004 0,008
Nitridačné ocele 1000 – 1200 N/mm² E 95 0,002 0,004 0,008
Nástrojové ocele 850 – 1100 N/mm² E 95 0,002 0,004 0,008
1100 – 1400 N/mm² E 85 0,002 0,004 0,008
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,002 0,004 0,008
Kalené ocele 48 – 55 HRC - 65 0,002 0,004 0,008
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,002 0,003 0,006
1800 N/mm² E 50 0,002 0,003 0,006
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,002 0,004 0,008
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,002 0,005 0,009
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,002 0,005 0,009
< 850 N/mm² E 90 0,002 0,004 0,008
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,002 0,005 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,002 0,005 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,002 0,005 0,010
Legenda
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 0,4 – 3
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 0,4 – 1 Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3
Uhlíkové ocele 850 – 1000 N/mm² E 100 0,001 0,003 0,005
Tepelne opracované nelegované ocele 850 – 1000 N/mm² E 100 0,001 0,003 0,005
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,001 0,003 0,005
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,001 0,002 0,004
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,001 0,003 0,005
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,001 0,002 0,004
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,001 0,003 0,005
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,001 0,002 0,004
Nástrojové ocele 850 – 1100 N/mm² E 70 0,001 0,002 0,004
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,001 0,002 0,004
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,001 0,002 0,004
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,001 0,003 0,006
1800 N/mm² E 45 0,001 0,003 0,006
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,001 0,002 0,004
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,001 0,003 0,006
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,001 0,003 0,006
< 850 N/mm² E 85 0,001 0,002 0,004
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 45 0,001 0,003 0,006
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 350 0,002 0,004 0,007
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,002 0,004 0,007
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,002 0,004 0,007
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 350 0,002 0,004 0,007
Grafit - 130 0,002 0,004 0,007

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie