Minifréza z pevného karbidu, dvojčepeľová
St. fréza Mini HSC WN Z2 1,5xD/10xD 30° H HA TiAlN
FREZA-VHM-HSC-MINI-WN-K-TN-D1,0MM
Obj. č. 5443301467
EAN 4055375891735
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odporúča sa na obrábanie materiálov so strednou a vysokou pevnosťou a na obrábanie pomocou HSC obrábacích centier.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6257 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Hliník |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Priemer (d1) | 1 mm |
Priemer stopky (d2) | 3 mm |
Svetlá výška (d3) | 0,95 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 1,5 mm |
Voľná dĺžka (l3) | 12 mm |
Normy | CS |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Ocele > 45 HRC, Hliník |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 0,1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1,5 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | ||||||
| Pre priemer 0,4 – 3 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 0,4 – 1 | Priemer 1 – 1,9 | Priemer 2 – 3 | ||||
| Uhlíkové ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 140 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 140 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 120 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Legované cementované ocele | 1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Nitridačné ocele | 1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Nástrojové ocele | 850 – 1100 N/mm² | E | 95 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 85 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 80 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Kalené ocele | 48 – 55 HRC | - | 65 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,003 | 0,006 |
| 1800 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 0,5 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | ||||||
| Pre priemer 0,4 – 3 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 0,4 – 1 | Priemer 1 – 1,9 | Priemer 2 – 3 | ||||
| Uhlíkové ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 100 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| Tepelne opracované nelegované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 100 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 85 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | |
| Nástrojové ocele | 850 – 1100 N/mm² | E | 70 | 0,001 | 0,002 | 0,004 |
| 1100 – 1400 N/mm² | E | 60 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,001 | 0,002 | 0,004 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,001 | 0,003 | 0,006 |
| 1800 N/mm² | E | 45 | 0,001 | 0,003 | 0,006 | |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,001 | 0,002 | 0,004 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,001 | 0,003 | 0,006 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,001 | 0,003 | 0,006 |
| < 850 N/mm² | E | 85 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,001 | 0,003 | 0,006 |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,002 | 0,004 | 0,007 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,002 | 0,004 | 0,007 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,002 | 0,004 | 0,007 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,002 | 0,004 | 0,007 |
| Grafit | - | 130 | 0,002 | 0,004 | 0,007 | |