Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Minifréza z pevného karbidu, dvojčepeľová

St. fréza Mini HSC WN Z2 1,5xD/10xD 30° H HA TiAlN
FREZA-VHM-HSC-MINI-WN-K-TN-D1,4MM

Obj. č. 5443301469

EAN 4055375891759

Cena za zvolené balenie
Minifréza z pevného karbidu, dvojčepeľová

Obj. č. 5443301469

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie materiálov so strednou a vysokou pevnosťou a na obrábanie pomocou HSC obrábacích centier.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6257

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Hliník

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Priemer (d1)

1,4 mm

Priemer stopky (d2)

3 mm

Svetlá výška (d3)

1,35 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

2,1 mm

Voľná dĺžka (l3)

16 mm

Normy

CS

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Ocele > 45 HRC, Hliník

Legenda
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 0,4 – 3
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 0,4 – 1 Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3
Uhlíkové ocele 850 – 1000 N/mm² E 140 0,002 0,005 0,009
Tepelne opracované nelegované ocele 850 – 1000 N/mm² E 140 0,002 0,005 0,009
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,002 0,005 0,009
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,002 0,004 0,008
Legované cementované ocele 1000 – 1200 N/mm² E 95 0,002 0,004 0,008
Nitridačné ocele 1000 – 1200 N/mm² E 95 0,002 0,004 0,008
Nástrojové ocele 850 – 1100 N/mm² E 95 0,002 0,004 0,008
1100 – 1400 N/mm² E 85 0,002 0,004 0,008
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,002 0,004 0,008
Kalené ocele 48 – 55 HRC - 65 0,002 0,004 0,008
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,002 0,003 0,006
1800 N/mm² E 50 0,002 0,003 0,006
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,002 0,004 0,008
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,002 0,005 0,009
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,002 0,005 0,009
< 850 N/mm² E 90 0,002 0,004 0,008
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,002 0,005 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,002 0,005 0,010
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,002 0,005 0,010
Legenda
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 0,4 – 3
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 0,4 – 1 Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3
Uhlíkové ocele 850 – 1000 N/mm² E 100 0,001 0,003 0,005
Tepelne opracované nelegované ocele 850 – 1000 N/mm² E 100 0,001 0,003 0,005
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,001 0,003 0,005
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,001 0,002 0,004
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,001 0,003 0,005
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,001 0,002 0,004
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,001 0,003 0,005
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,001 0,002 0,004
Nástrojové ocele 850 – 1100 N/mm² E 70 0,001 0,002 0,004
1100 – 1400 N/mm² E 60 0,001 0,002 0,004
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,001 0,002 0,004
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 50 0,001 0,003 0,006
1800 N/mm² E 45 0,001 0,003 0,006
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,001 0,002 0,004
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,001 0,003 0,006
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,001 0,003 0,006
< 850 N/mm² E 85 0,001 0,002 0,004
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 45 0,001 0,003 0,006
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 350 0,002 0,004 0,007
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,002 0,004 0,007
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,002 0,004 0,007
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 350 0,002 0,004 0,007
Grafit - 130 0,002 0,004 0,007

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie