Minifréza z pevného karbidu, trojčepeľová so spevneným skľučovadlom stroja
St. fréza Mini, karbid, WN-L Z3 4xD 30° N HA TiAlN
FREZA-MINI-VHM-WN-TN-D1,5MM
Obj. č. 5443301202
EAN 4055375893326
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6477 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Priemer (d1) | 1,5 mm |
Priemer stopky (d2) | 3 mm |
Dĺžka (l1) | 38 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 6 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 0,1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1,5 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok | |||||
| Pre priemer 1 – 3 | |||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |
| Priemer 1 – 1,9 | Priemer 2 – 3 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 120 | 0,005 | 0,010 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 105 | 0,005 | 0,010 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 105 | 0,005 | 0,010 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,008 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 105 | 0,005 | 0,010 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 100 | 0,005 | 0,010 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,008 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 80 | 0,004 | 0,008 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,005 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 105 | 0,005 | 0,010 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,004 | 0,008 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,005 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 80 | 0,004 | 0,008 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,005 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,004 | 0,008 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,005 | |
| 1100 – 1300 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,005 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 55 | 0,003 | 0,005 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,005 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,005 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,006 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,006 |
| < 850 N/mm² | E | 80 | 0,003 | 0,005 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,005 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,005 |
| Liatina | < 180 HB | - | 120 | 0,004 | 0,008 |
| > 180 HB | - | 90 | 0,004 | 0,008 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 80 | 0,004 | 0,008 |
| > 260 HB | E | 70 | 0,004 | 0,008 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 300 | 0,004 | 0,008 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 280 | 0,004 | 0,008 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 200 | 0,004 | 0,008 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 300 | 0,004 | 0,008 |
| Grafit | - | 120 | 0,004 | 0,008 | |
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | |||||
| Pre priemer 1 – 3 | |||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |
| Priemer 1 – 1,9 | Priemer 2 – 3 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 190 | 0,008 | 0,016 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 170 | 0,008 | 0,016 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 170 | 0,008 | 0,016 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,011 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 170 | 0,008 | 0,016 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 160 | 0,008 | 0,016 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,011 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,005 | 0,010 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 170 | 0,008 | 0,016 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,005 | 0,010 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 95 | 0,005 | 0,010 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 95 | 0,005 | 0,010 | |
| 1100 – 1300 N/mm² | E | 85 | 0,005 | 0,010 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 80 | 0,005 | 0,010 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,004 | 0,008 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,005 | 0,010 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,006 | 0,011 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,006 | 0,011 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,005 | 0,010 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 75 | 0,005 | 0,010 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 50 | 0,004 | 0,008 |
| Liatina | < 180 HB | - | 150 | 0,007 | 0,014 |
| > 180 HB | - | 120 | 0,007 | 0,014 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 100 | 0,007 | 0,014 |
| > 260 HB | E | 90 | 0,007 | 0,014 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,006 | 0,012 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,006 | 0,012 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,006 | 0,012 |
| Grafit | - | 150 | 0,007 | 0,014 | |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 0,5 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | |||||
| Pre priemer 1 – 3 | |||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | |
| Priemer 1 – 1,9 | Priemer 2 – 3 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 140 | 0,006 | 0,011 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 100 | 0,004 | 0,007 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 110 | 0,006 | 0,011 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 100 | 0,004 | 0,007 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 85 | 0,004 | 0,007 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,006 | 0,011 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,004 | 0,007 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 85 | 0,004 | 0,007 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 85 | 0,004 | 0,007 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 | |
| 1100 – 1300 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1300 N/mm² | E | 50 | 0,004 | 0,008 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,003 | 0,006 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,004 | 0,008 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 85 | 0,004 | 0,008 |
| < 850 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,006 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 65 | 0,003 | 0,006 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,004 | 0,008 |
| Liatina | < 180 HB | - | 130 | 0,005 | 0,010 |
| > 180 HB | - | 100 | 0,005 | 0,010 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 85 | 0,005 | 0,010 |
| > 260 HB | E | 80 | 0,005 | 0,010 | |
| Hliník, hliníkové zliatiny | < 530 N/mm² | E | 350 | 0,005 | 0,010 |
| Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 300 | 0,005 | 0,010 |
| Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si | < 600 N/mm² | E | 220 | 0,005 | 0,010 |
| Horčík, horčíkové zliatiny | < 280 N/mm² | E | 350 | 0,005 | 0,010 |
| Grafit | - | 130 | 0,005 | 0,010 | |
| Legenda | ||
| E = emulzia | ae = 1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||