WÜPOFAST® A2 PZ Skrutka do drevotrieskových dosiek
WÜPOFAST nehrdzavejúca oceľ A2 FT so záp. hlavou Z
SKRUTKA-ZAP-A2-Z1-3X16
Obj. č. 01823 16
EAN 4011231236546
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
Menovitý priemer (d) | 3 mm |
Dĺžka (l) | 16 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 5,8 mm |
Vnútorný pohon | Z1 |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,575 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |