Mobilná kancelárska súprava
Mobilná kancelárska súprava
POVISOVACE-SADA-4DIEL.
Obj. č. 0967912101
EAN 4049557010908
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Miniatúrna kancelária pre ľudí na cestách
Ergonomická trojuholníková rukoväť na pohodlné písanie
Vrátane praktického úložného obalu
Obsah dodávky
- 1 x mikrofixka s veľmi jemným hrotom s kovovým zapuzdrením, šírka hrotu pribl. 0,3 mm, farba atramentu: Čierna
- 1 x guľôčkové pero, hrúbka čiary: stredná, farba atramentu: Modrá
- 1 x patentná ceruzka s gumou, hrúbka čiary: 0,5 mm
- 1x zvýrazňovač, hrúbka čiary pribl. 1 – 4 mm, fluorescenčná farba: Žltá
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 4 KS |
Materiál telesa | plast |