Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mobilná svorka

Mobilná kotvová svorka
BOD KOTVIACI-MOBILNY-OCEL

Obj. č. 0899032985

EAN 4056807526416

Cena za zvolené balenie
Mobilná svorka

Obj. č. 0899032985

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mobilný, nastaviteľný kotvový bod pre oceľové nosníky so šírkou príruby od 90 do 380 mm.
  • Môže sa používať ako upevňovací bod pre 1 osobu

  • Dva poistné kolíky na zaistenie nastavenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Výška

109 mm

Dĺžka

490 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie