Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mobilné mazacie prístroje

Nožné čerpadlo maziva
PLNICKA VAZELINY TANK 13 KG

Obj. č. 098658 028

EAN 4056807199108

Cena za zvolené balenie
Mobilné mazacie prístroje

Obj. č. 098658 028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Kapacita nádrže 13 kg

  • Prenosné a na kolieskach, kompaktné na použitie na všetkých pracoviskách

  • Umožňuje rýchle vysokotlakové mazanie na každom motorovom vozidle alebo mechanizme

  • Max. výstupný tlak 300 – 350 barov

  • Prietok 250 – 300 g/min

  • Vybavené nožným pedálom a prívodnou hadicou ¼" x 4 m
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ/guma/polyamid

Materiál tesnenia

Nitril

Priemer krytu

310 mm

Výška

800 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

13,000 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie