Mobilný dielenský žeriav
Mobilný dielenský žeriav s plochým podvozkom
ZDVIHAK DIELENSKY MOBILNY 1000KG
Obj. č. 1952006990
EAN 4099618316043
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mobilný skladací motorový žeriav, ideálny pre dielne vozidiel, na prepravu ťažkých komponentov, ako sú HV batérie, motory atď.
Univerzálny
- Rameno výložníka žeriava sa dá pohodlne zablokovať v 3 rôznych polohách
- Dvojčinné čerpadlo, otočné o 360°
- Minimálne nároky na priestor, pretože žeriav je skladací
- Extra plochý profil
- Otočný hák na prenos nákladu a nylonové kolesá
Vysoká úroveň bezpečnosti
- Zabudované ovládanie prítomnosti obsluhy zabraňuje neúmyselnému spusteniu
Upozornenie
Certifikácia CE pre zariadenie preukazuje zhodu zariadenia so smernicou 2006/42/ES (smernica o strojoch) EN ISO 12100:2010.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Pre dielne vozidiel
- Na zdvíhanie a prepravu ťažkých komponentov
Nosnosť | 1000 kg |
Výška podbehnutia | 85 mm |
Dĺžka | 1380 mm |
Šírka | 970 mm |
Výška min. | 245 mm |
Výška max. | 2500 mm |
Materiál | Oceľ/plast |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 75000,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!