Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mobilný dielenský žeriav

Mobilný dielenský žeriav s plochým podvozkom
ZDVIHAK DIELENSKY MOBILNY 2000KG

Obj. č. 1952007005

EAN 4099618316050

Cena za zvolené balenie
Mobilný dielenský žeriav

Obj. č. 1952007005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mobilný skladací motorový žeriav, ideálny pre dielne vozidiel, na prepravu ťažkých komponentov, ako sú HV batérie, motory atď.

Univerzálny


  • Rameno výložníka žeriava sa dá pohodlne zablokovať v 3 rôznych polohách

  • Dvojčinné čerpadlo, otočné o 360°

  • Minimálne nároky na priestor, pretože žeriav je skladací

  • Extra plochý profil

  • Otočný hák na prenos nákladu a nylonové kolesá


Vysoká úroveň bezpečnosti


  • Zabudované ovládanie prítomnosti obsluhy zabraňuje neúmyselnému spusteniu
Upozornenie

Certifikácia CE pre zariadenie preukazuje zhodu zariadenia so smernicou 2006/42/ES (smernica o strojoch) EN ISO 12100:2010.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pre dielne vozidiel

  • Na zdvíhanie a prepravu ťažkých komponentov

Nosnosť

2000 kg

Výška podbehnutia

205 mm

Dĺžka

1977 mm

Šírka

1158 mm

Výška min.

175 mm

Výška max.

2550 mm

Materiál

Oceľ/plast

Hmotnosť výrobku (na kus)

150000,000 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zdvíhací rám pre HV batérie s reťazami do 1500 kg

RAM ZDVIHACI PRE EV BATERIE

Nezastupiteľný pri používaní dielenských zdvihákov na bezpečnú manipuláciu s nákladom
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie