Mobilný plastový vertikálny rozvádzač
Plastový vertikálny rozvádzač
EL.ROZDELOVAC-PLAST-1XCEE16/32A
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 4 pogumované nohy na bezpečné umiestnenie
- Nohy možno použiť na navinutie pripájacieho kábla
- Plastový kryt odolný voči nárazom a poveternostným vplyvom
- Priestorovo úsporný
Ak sa používa v kombinácii s bodmi distribúcie prúdu na stavenisku s vedením pred prúdom, možno použiť typy bez prúdového chrániča (RCD). Ochranu proti poruchovým prúdom tak zabezpečuje zabudovaný prúdový chránič (RCD) na napájacom distribučnom bode staveniska.
Hárky údajov(X)
- Na vonkajšie aj vnútorné použitie
- Prenosné zásuvkové rozvádzače ako špeciálny napájací bod v súlade s normou DIN VDE 0100, časť 704 na pripojenie AC a trojfázových elektrických prístrojov na staveniskách s vedením po prúde pripájacích rozvodných skríň alebo rozvodných/koncových rozvodných skríň.
Výstup | Dve zásuvky odolné voči otrasom 16 A, 250 V |
Vstup | CEE 32 A, 5P, 400 V |
Typ kábla | H07RN-F5G4mm² |
Dĺžka kábla | 2 m |
Sieťová poistka | CEE 32A – bez istenia |
Príkon | 22 kVA |
Druh krytia IP | IP 44 |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 40 °C |
Materiál | Polyamid – PA |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 250 x 250 x 245 mm |