Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mobilný plastový vertikálny rozvádzač

Plastový vertikálny rozvádzač
EL.ROZDELOVAC-PLAST-(4XCEE16A)

Obj. č. 0774760001

EAN 4049557630250

Cena za zvolené balenie
Mobilný plastový vertikálny rozvádzač

Obj. č. 0774760001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prenosný, kompaktný a robustný dizajn
  • 4 pogumované nohy na bezpečné umiestnenie

  • Nohy možno použiť na navinutie pripájacieho kábla

  • Plastový kryt odolný voči nárazom a poveternostným vplyvom

  • Priestorovo úsporný
Upozornenie

Ak sa používa v kombinácii s bodmi distribúcie prúdu na stavenisku s vedením pred prúdom, možno použiť typy bez prúdového chrániča (RCD). Ochranu proti poruchovým prúdom tak zabezpečuje zabudovaný prúdový chránič (RCD) na napájacom distribučnom bode staveniska.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na vonkajšie aj vnútorné použitie

  • Prenosné zásuvkové rozvádzače ako špeciálny napájací bod v súlade s normou DIN VDE 0100, časť 704 na pripojenie AC a trojfázových elektrických prístrojov na staveniskách s vedením po prúde pripájacích rozvodných skríň alebo rozvodných/koncových rozvodných skríň.

Výstup

4 CEE 16 A, 5 kolíkov 400 V

Vstup

CEE 16 A, 5P, 400 V

Typ kábla

H07RN-F5G2,5mm²

Dĺžka kábla

2 m

Sieťová poistka

Bez istenia

Príkon

11 kVA

Druh krytia IP

IP 44

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Teplotný rozsah použitia min./max.

-25 do 40 °C

Materiál

PA – polyamid

Dĺžkaxšírkaxvýška

250 x 250 x 245 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie