Mobilný plastový vertikálny rozvádzač
Plastový vertikálny rozvádzač
EL.ROZDELOVAC-PLAST-(6XSCHUKO)
Obj. č.
0774761001
EAN 4049557630458
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prenosný, kompaktný a robustný dizajn
- 4 pogumované nohy na bezpečné umiestnenie
- Nohy možno použiť na navinutie pripájacieho kábla
- Plastový kryt odolný voči nárazom a poveternostným vplyvom
- Priestorovo úsporný
Upozornenie
Ak sa používa v kombinácii s bodmi distribúcie prúdu na stavenisku s vedením pred prúdom, možno použiť typy bez prúdového chrániča (RCD). Ochranu proti poruchovým prúdom tak zabezpečuje zabudovaný prúdový chránič (RCD) na napájacom distribučnom bode staveniska.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na vonkajšie aj vnútorné použitie
- Prenosné zásuvkové rozvádzače ako špeciálny napájací bod v súlade s normou DIN VDE 0100, časť 704 na pripojenie AC a trojfázových elektrických prístrojov na staveniskách s vedením po prúde pripájacích rozvodných skríň alebo rozvodných/koncových rozvodných skríň.
Výstup | Šesť zásuviek odolných voči otrasom 16 A, 250 V |
Vstup | CEE 16 A, 5P, 400 V |
Sieťová poistka | Bez istenia |
Príkon | 11 kVA |
Druh krytia IP | IP 44 |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 40 °C |
Materiál | Polyamid – PA |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 250 x 250 x 245 mm |