Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mobilný plastový vertikálny rozvádzač

Plastový vertikálny rozvádzač
ROZBOCKA PLAST 3ZASTR. 16A 250V, IN400V

Obj. č. 0774760002

EAN 4049557630359

Cena za zvolené balenie
Mobilný plastový vertikálny rozvádzač

Obj. č. 0774760002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prenosný, kompaktný a robustný dizajn
  • 4 pogumované nohy na bezpečné umiestnenie

  • Nohy možno použiť na navinutie pripájacieho kábla

  • Plastový kryt odolný voči nárazom a poveternostným vplyvom

  • Priestorovo úsporný
Upozornenie

Ak sa používa v kombinácii s bodmi distribúcie prúdu na stavenisku s vedením pred prúdom, možno použiť typy bez prúdového chrániča (RCD). Ochranu proti poruchovým prúdom tak zabezpečuje zabudovaný prúdový chránič (RCD) na napájacom distribučnom bode staveniska.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na vonkajšie aj vnútorné použitie

  • Prenosné zásuvkové rozvádzače ako špeciálny napájací bod v súlade s normou DIN VDE 0100, časť 704 na pripojenie AC a trojfázových elektrických prístrojov na staveniskách s vedením po prúde pripájacích rozvodných skríň alebo rozvodných/koncových rozvodných skríň.

Výstup

Tri zásuvky odolné voči otrasom 16 A, 250 V, 1 CEE 16 A, 5 kolíkov 400 V

Vstup

CEE 16 A, 5P, 400 V

Typ kábla

H07RN-F5G2,5mm²

Dĺžka kábla

2 m

Sieťová poistka

Bez istenia

Príkon

11 kVA

Druh krytia IP

IP 44

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Teplotný rozsah použitia min./max.

-25 do 40 °C

Materiál

PA – polyamid

Dĺžkaxšírkaxvýška

250 x 250 x 245 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie