Mobilný plastový vertikálny rozvádzač
Plastový vertikálny rozvádzač
ROZBOCKA PLAST 4ZASTR. 16A 250V, IN400V
Obj. č. 0774760003
EAN 4049557630441
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 4 pogumované nohy na bezpečné umiestnenie
- Nohy možno použiť na navinutie pripájacieho kábla
- Plastový kryt odolný voči nárazom a poveternostným vplyvom
- Priestorovo úsporný
Ak sa používa v kombinácii s bodmi distribúcie prúdu na stavenisku s vedením pred prúdom, možno použiť typy bez prúdového chrániča (RCD). Ochranu proti poruchovým prúdom tak zabezpečuje zabudovaný prúdový chránič (RCD) na napájacom distribučnom bode staveniska.
Hárky údajov(X)
- Na vonkajšie aj vnútorné použitie
- Prenosné zásuvkové rozvádzače ako špeciálny napájací bod v súlade s normou DIN VDE 0100, časť 704 na pripojenie AC a trojfázových elektrických prístrojov na staveniskách s vedením po prúde pripájacích rozvodných skríň alebo rozvodných/koncových rozvodných skríň.
Výstup | Štyri zásuvky odolné voči otrasom 16 A, 250 V |
Vstup | CEE 16 A, 5P, 400 V |
Typ kábla | H07RN-F5G2,5mm² |
Dĺžka kábla | 2 m |
Sieťová poistka | Bez istenia |
Príkon | 11 kVA |
Druh krytia IP | IP 44 |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 40 °C |
Materiál | PA – polyamid |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 250 x 250 x 245 mm |