Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mobilný pracovný výťah

Osobný výťah, pohyblivý
IXOLIFT MOBILNA PRACOVNA PLOSINA

Obj. č. 0962400230

EAN 4061975255228

Cena za zvolené balenie
Mobilný pracovný výťah

Obj. č. 0962400230

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jednoduchý pohyb, výšku možno nastaviť až približne do 4 m pracovnej výšky bez elektriny
  • Bezpečná práca vďaka celoobvodovému zábradliu

  • Jednoduché, plynulé nastavenie výšky pomocou plynovej tlakovej pružiny

  • Vždy pripravený na používanie, s nízkou potrebou údržby a šetrný k životnému prostrediu, keďže si nevyžaduje žiadnu elektrinu, batérie ani hydraulický olej

  • Kompaktné rozmery: Kompatibilný s dverami, úsporné uskladnenie

  • Skladací stojan na náradie na zábradlí

  • Podlahový panel vhodný na systémovú stohovateľnú skrinku 4.4 alebo jednoducho na skladovanie náradia a spotrebného materiálu
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vinteriéri

Materiál

Oceľ

Povrch

lakované

Nastavenie výšky

Plynová tlaková pružina

Min./max. výška plošiny

0,97-1,97 m

Rozmer plošiny

56 x 53 cm

Min./max. pracovná výška

2,97-3,97 m

Nosnosť

150 kg

Prepravný rozmer

1,20 x 0,73 x 1,97 m

Hmotnosť

230 kg

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY® 4.4.1

SYSTEMOVA SKRINA PRE KUFRIKY 4.4.1

Organizačný systém pozostáva so stohovateľných a skrutkovacích modulov pre systémový kufrík 5 ORSY®
x 1 ks
Systémová stohovateľná skrinka Pre systémový kufrík ORSY® 4.4.2

SYSSTCKCAB-F.4.4.2

Organizačný systém pozostáva so stohovateľných a skrutkovacích modulov pre 3 systémové kufríky ORSY®