Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Momentový nástroj na ventily

Momentový nástroj na ventily
MOMENTOVY SKRUTKOVAC NA VENTILY

Obj. č. 071471 95

EAN 4050641960351

Cena za zvolené balenie
Momentový nástroj na ventily

Obj. č. 071471 95

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kalibrovaný dynamometrický skrutkovač pre vsuvku ventilu, trvale nastavený na 0,25 Nm

Presnosť utiahnutia: ± 6 % z nastavenej hodnoty



Napr. na priskrutkovanie gumou utesnených ventilov


Zabraňuje nadmernému dotiahnutiu gumového tesnenia



Akustický alarm pri dosiahnutí uťahovacieho momentu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

napr. systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS)


Na profesionálnu montáž snímačov tlaku v pneumatikách

Rozsah merania doťahovacieho momentu max.

0,25 Nm

Vhodnosť na doťahovanie doprava

Áno

Vhodnosť na doťahovanie doľava

Nie

Dĺžka ostria

50 mm

Dĺžka kľučky

70 mm

Dĺžka

127 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie