Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Mont. liš.41/82, tvar C dvoj.pr.VARIFIX, poz. oceľ

DBPRFL-C-41/82-ALNG-WELD-TH2,5-6M

Obj. č. 0862001390

EAN 4065746279826

Cena za zvolené balenie
Mont. liš.41/82, tvar C dvoj.pr.VARIFIX, poz. oceľ

Obj. č. 0862001390

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

C-profile with various mounting options and extensive system components
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka (B)

41 mm

Výška (H)

82 mm

Hrúbka materiálu (t)

2,5 mm

Šírka roztvorenia (BÖ)

22 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

20 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

12,5 mm

Výška polodrážky (HF)

7,5 mm

Dĺžka lišty (L)

6 m

Povrch

Sendzimirovo pozinkovanie

Hmotnosť na meter

5350 g

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Materiál

Oceľ, 1.0244

Verzia

With teeth

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie