Montáž vzduchového potrubia VARIFIX®
Montáž vzduch. potr. VARIFIX s ochr. proti hluku
SPOJOVACI PRVOK M8 S ZVUK IZ
VARIFIX
Obj. č.
08625200
EAN 4038898342465
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So zvukovou izoláciou
- Upevnenie k vzduchovým potrubiam pomocou nitov alebo skrutiek pias Zebra
- Ľahké prispôsobenie rôznym profilom vzduchových potrubí vďaka určeným bodom ohybu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závitové tyče | M8 |
Max. sila zaťaženia | 1500 N |
Povrch | pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Verzia | So zvukovou izoláciou |
Dĺžka (L) | 200 mm |
Šírka (B) | 30 mm |
Hrúbka (t) | 2 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 8,5 mm |
Priemer kruhového otvoru (RL) | 4,2 mm |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |