Montáž vzduchovodu VARIFIX®
Držiak vzduch. potr. VARIFIX, bez ochr. pr. hluku
UPEVNOVACIA KONZOLA R M8
Obj. č. 08625180
EAN 4038898342458
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez ochrany proti hluku
- Upevnenie k vzduchovým potrubiam pomocou nitov alebo skrutiek pias Zebra
- Ľahké prispôsobenie rôznym profilom vzduchových potrubí vďaka určeným bodom ohybu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závitové tyče (G) | M8 |
Max. sila zaťaženia | 1500 N |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka (L) | 200 mm |
Hrúbka (t) | 2 mm |
Šírka (B) | 30 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru/šírka pozdĺžneho otvoru (LBxLL) | 8,5 x 20 mm |
Priemer kruhového otvoru (RL) | 4,2 mm |
Materiál | Oceľ |
Verzia | Bez zvukovej izolácie |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |