Montážna dierovaná páska bez okrajového dierovania
Dierovaná montážna páska bez okrajového dierovania
PASKA MONTAZNA DIER 5,2MM SIRKA 12MM
Obj. č. 0972010012
EAN 4053479866901
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž elektrických/sanitárnych potrubí, káblov a vedení na betóne bez povrchovej úpravy
- V praktickom plastovom dávkovači
Upozornenie
Upozorňujeme, že pri dosiahnutí hodnoty zaťaženia na medzi pevnosti sa páska roztrhne. Musia sa zohľadniť vibrácie a tepelné zaťaženie na stavenisku, ako aj požadovaný bezpečnostný faktor.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Zavesenia (napr. potrubia, ventilačné šachty)
- Montáž elektrických/sanitárnych potrubí, káblov a vedení na betóne bez povrchovej úpravy
Šírka | 12 mm |
Hrúbka materiálu | 0,7 mm |
Priemer otvoru | 5,2 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 9 mm |
Max. sila zaťaženia | 1300 N |
Materiál | Oceľový plech, 1.0226 |
Dĺžka | 10 m |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!