Montážna doska EasyClick
Upevňovacia doska EasyClick s posunom drážky
MONTAZNA PODLOZKA EASYCLICK EUROSHR-H0
Obj. č.
0683100406
EAN 4050641872722
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S výškovým nastavením pomocou štrbiny +/- 2 mm
- 3-bodové upevnenie pre Euro skrutky, priemer hlavy 6,8 mm
- 5-bodové upevnenie pre Assy skrutky, priemer 3,5 mm
Upozornenie
Po nastavení výšky použite ako bezpečnostnú skrutku ∅ 3 mm
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | Poniklovaný |
Typ montáže | Pre euroskrutky, Ø hlavy 6,8 mm |
Počet úchytných miest | 3-bodový |
Výška montážnej dosky | 0 |