Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna doska EasyClick

Upevňovacia doska EasyClick s posunom drážky
MONTAZNA PODLOZKA EASYCLICK EUROSHR-H2

Obj. č. 0683100407

EAN 4050641872739

Cena za zvolené balenie
Montážna doska EasyClick

Obj. č. 0683100407

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S výškovým nastavením pomocou štrbiny +/- 2 mm
  • 3-bodové upevnenie pre Euro skrutky, priemer hlavy 6,8 mm

  • 5-bodové upevnenie pre Assy skrutky, priemer 3,5 mm
Upozornenie

Po nastavení výšky použite ako bezpečnostnú skrutku ∅ 3 mm

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Poniklované

Typ montáže

Pre euroskrutky, Ø hlavy 6,8 mm

Počet úchytných miest

3-bodový

Výška montážnej dosky

2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie