Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna doska Nexis

Mont. doska Nexis, oceľ, 2-bodové upevnenie
MONTAZ.PLATN.SKRUTKOVACIA CLIC-ON
NEXIS

Obj. č. F060073144

EAN 9003012398227

Cena za zvolené balenie
Montážna doska Nexis

Obj. č. F060073144

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S 2-bodovým upevnením

Na montáž nábytkových závesov Nexis zacvaknutím


Rýchla montáž a demontáž nábytkových dverí bez potreby náradia



Nastavenie výšky: ± 2,0 mm


Veľký nastaviteľný rozsah na vyrovnanie výrobných odchýlok



Nastavenie výšky zárezu

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška montážnej dosky

0 mm

Počet úchytných miest

2-bodový

Materiál

Oceľ

Povrch

Poniklované

Typ montáže

Pre skrutky Assy Ø3,5mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie