Montážna doska Nexis
Mont. doska Nexis, oceľ, 2-bodové upevnenie
NABYT-KOVANIE-NEX-ST-EUROSKRUTKA-13,5MM-
NEXIS
Obj. č.
F060073181
EAN 9003012400395
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S 2-bodovým upevnením
Na montáž nábytkových závesov Nexis zacvaknutím
Rýchla montáž a demontáž nábytkových dverí bez potreby náradia
Nastavenie výšky: ± 2,0 mm
Veľký nastaviteľný rozsah na vyrovnanie výrobných odchýlok
Nastavenie výšky zárezu
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Výška montážnej dosky | 4palce |
Počet úchytných miest | 2-bodový |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Poniklované |
Typ montáže | S predmontovanými euroskrutkami, dĺžka 13,5 mm |