Montážna doska Nexis
Mont. doska Nexis, oceľ, 2-bodové upevnenie
PODLOZKA-ST-WUEPOSHR-2MM
NEXIS
Obj. č. F060073145
EAN 9003012398234
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S 2-bodovým upevnením
Na montáž nábytkových závesov Nexis zacvaknutím
Rýchla montáž a demontáž nábytkových dverí bez potreby náradia
Nastavenie výšky: ± 2,0 mm
Veľký nastaviteľný rozsah na vyrovnanie výrobných odchýlok
Nastavenie výšky zárezu
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Výška montážnej dosky | 2 mm |
Počet úchytných miest | 2-bodový |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Poniklované |
Typ montáže | Pre skrutky Assy Ø3,5mm |