Montážna doska Nexis ZD 2 ks
NABYT-KOVANIE-NEX-ZD-WUEPOSKRUTKA-2MM
Obj. č. F060073150
EAN 9003012398715
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na montáž nábytkových závesov Nexis zacvaknutím
- Rýchla inštalácia a demontáž nábytkových dvierok bez použitia nástrojov
- Nastavenie výšky ± 2,0 mm poskytuje dostatočný nastaviteľný rozsah na vyrovnanie výrobných tolerancií
- Pevné pripojenie na bok nábytku
Dvojdielny dizajn – výšku možno nastaviť nadvihnutím vrchnej časti dosky
- Jednoduché nastavenie dvierok
- Na nastavenie nie je potrebné uvoľňovať upevňovacie skrutky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Výška montážnej dosky | 2 mm |
Počet úchytných miest | 3-bodový |
Materiál | Oceľ/zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Typ montáže | Pre skrutky Assy Ø3,5mm |