Montážna doska Nexis ZD
Mont. doska Nexis, ZD, 3-bod. upevn.
NABYT-KOVANIE-NEX-ZD-EC-EUROSKRUTKA-10,5
NEXIS
Obj. č. F061073256
EAN 9003012401798
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž nábytkových závesov Nexis zacvaknutím
Rýchla montáž a demontáž nábytkových dvierok na jednotku bez nástrojov
Nastavenie výšky ± 2,0 mm
Veľký nastaviteľný rozsah na kompenzáciu odchýlok pri výrobe
Spoľahlivé pripojenie na bok nábytku
Nastavenie výšky pomocou excentrického kovania, rovnobežne so začiatočným okrajom skrinky
Nastavenie hĺbky pomocou excentrického kovania
- Jednoduchá úprava dvierok
- Upevňovacie skrutky nie je potrebné uvoľňovať kvôli nastaveniu
Umiestnite tretiu upevňovaciu skrutku (3,5 x 17) na zaistenie stability.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Výška montážnej dosky | 0 mm |
Počet úchytných miest | 3-bodový |
Materiál | Oceľ/zinkový tlakový odliatok |
Povrch | Poniklované |
Typ montáže | S predmontovanými euroskrutkami, dĺžka 10,5 mm |