Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Montážna doska Nexis ZD

Mont. doska Nexis, ZD, 3-bod. upevn.
NABYT-KOVANIE-NEX-ZD-EC-EUROSKRUTKA-10,5
NEXIS

Obj. č. F061073258

EAN 9003012401811

Cena za zvolené balenie
Montážna doska Nexis ZD

Obj. č. F061073258

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S 3-bodovým upevnením

Na montáž nábytkových závesov Nexis zacvaknutím


Rýchla montáž a demontáž nábytkových dvierok na jednotku bez nástrojov



Nastavenie výšky ± 2,0 mm


Veľký nastaviteľný rozsah na kompenzáciu odchýlok pri výrobe



Spoľahlivé pripojenie na bok nábytku



Nastavenie výšky pomocou excentrického kovania, rovnobežne so začiatočným okrajom skrinky



Nastavenie hĺbky pomocou excentrického kovania


  • Jednoduchá úprava dvierok

  • Upevňovacie skrutky nie je potrebné uvoľňovať kvôli nastaveniu
Upozornenie

Umiestnite tretiu upevňovaciu skrutku (3,5 x 17) na zaistenie stability.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výška montážnej dosky

4palce

Počet úchytných miest

3-bodový

Materiál

Oceľ/zinkový tlakový odliatok

Povrch

Poniklované

Typ montáže

S predmontovanými euroskrutkami, dĺžka 10,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie